不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(m
3
/min)
1.00
注文コード
59734298
品番
FG-5HL-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
この商品は
無負荷回転数・空気消費量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(m
3
/min)
1.00
全長(mm)
953
質量(kg)
5.0
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
砥石軸ねじサイズ
W1/2-12