不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734325
品番
FG-5HL-14
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.00
全長(mm)
599
質量(kg)
3.3(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16