低速ストレートグラインダー レバーハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59734368 品番FG-3VX-3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)0.45 全長(mm)316 質量(kg)1.4 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 砥石軸ねじサイズW3/8-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59734334
2019-12-06
用途:
現場での作業
有限会社マックエンタープライズ 様 (卸売・小売業)

使用に際し信頼感有り。動作もスムーズで使いやすい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする