Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 注文コード59734385 品番ABN301R-MAU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は動作方式・接点構成・ボタン色など141種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:きのこ形(大形)
取付穴径:Φ30

動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸形(大形) 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)10 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)500以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51368738
2024-04-18
用途:
子供の遊び物の電動カートのスイッチに使用
寺山ゴーカート 染川 様 (サービス業)

既製品が無くて、これを加工して使用しております。ゴーカート製造販売の業者さんに紹介いただきました。加工せずに使用出来る製品が欲しいです。

対象商品:
51368643
2023-01-25
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

購入する際、納期が結構かかる見込みとなっていましたが、思いのほか早く入荷して助かりました。

対象商品:
51368695
2018-08-02
用途:
壊れたスイッチの交換に

随分古い機械のスイッチのプラスチックボタン部分が割れた為に
購入しました。
オリジナルとは多少異なっていましたが、製造メーカーが同じで
用途も変わらないのでこちらをチョイス。
おかげでスイッチ交換ができ、快適に使えるようになりました。

対象商品:
51368704
2017-02-08
用途:
プレス機の作動スイッチ
株式会社みつぎ被服 様

プレス機が動かなくなり調べたところ作動スイッチが壊れていました、取りあえず応急修理はしたのですが便利が悪く同じものを探していました、予想通りものたろうに有り早速注文しました、すぐに対応していただき大変助かりました、工場の作業者も喜んでおります。

対象商品:
06928905
2017-03-30
用途:
機械修理

昔の機械の修理に使っていますが、廃番のせいか種類が少ないので、そこが残念です。代替え品も扱ってほしいです。メーカーHPにはあったようですが・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
代替品の登録につきましては、随時、進めております。
よろしくお願いします。

対象商品:
06928853
2016-05-22
用途:
機械制御

今回、工事を伴わない客先へ品売り。施工は客先がするようです。
特にメーカー指定が無かったので、安定のIDEC(和泉電気)にしました。

対象商品:
02484693
2016-11-09
用途:
スイッチの劣化により交換
セラミック クンスト 様 (製造業)

取りあえず問題なく動いています

対象商品:
06928756
2015-03-20
用途:
機械の非常停止
農・林・水産業

価格の割にはよいものだと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする