不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
低速ストレートグラインダー ローハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734395
品番
FG-3H-6
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9700
空気消費量(m
3
/min)
0.55
全長(mm)
329
質量(kg)
1.6
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
65
砥石寸法(mm)厚さ
25
砥石寸法(Φmm)穴径
9.5
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16