不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
低速ストレートグラインダー 切断用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734422
品番
FG-3H-7
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(m
3
/min)
0.55
全長(mm)
317
質量(kg)
1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
3、6
砥石寸法(Φmm)穴径
9.53
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16