ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)345 ベルト幅W×長さL(mm)20×460 注文コード59734465 品番FBS-1-4
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は全長・ベルト幅W×長さLなど4種類から選べます 他の種類を見る

グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。
研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。
装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 全長(mm)345 質量(kg)1.2 全高(mm)124 ベルト幅W×長さL(mm)20×460 ホース内径(Φmm)9.5 ベルト速度(m/min)1200 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする