不二空機
不二空機の 研磨(空圧)
不二空機の サンダー/ポリッシャー
ディスクサンダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734474
品番
FG-5PX-10
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
125
全長(mm)
108
質量(kg)
1.0
穴径(Φmm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.50