不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
高速アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734483
品番
FA-2C-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
157
質量(kg)
0.6(砥石カバー付)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.40
コレットサイズ(mm)
6
砥石軸ねじサイズ
W3/8-16(おねじタイプ)
頭部高さ(mm)
90