不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
高速アングルグラインダー 後方排気型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734517
品番
FA-30X-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
空気消費量(m
3
/min)
0.64
全長(mm)
209
質量(kg)
1.2(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石軸ねじサイズ
M8-1.25P(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)
61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59734517
FA-30X-2
39245764
FA-30X-3
エアアングルグラインダー
不二空機
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)