不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
アングルグラインダー オフセットといし用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734526
品番
FA-40-1
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
空気消費量(m
3
/min)
1.00
全長(mm)
208
質量(kg)
1.9(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石軸ねじサイズ
M8-1.25P(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)
76
アズワン品番
64-8518-18