不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
アングルグラインダー オフセットといし用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734553
品番
FA-9C-1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6600
空気消費量(m
3
/min)
1.65
全長(mm)
309
質量(kg)
4.2(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT1/2
砥石寸法(Φmm)外径
205
砥石寸法(mm)厚さ
8
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)
95