不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
アングルグラインダー スキルタッチ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734587
品番
FA-7C-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドカッタ専用機です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.40
全長(mm)
264
質量(kg)
3.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
2
砥石寸法(Φmm)穴径
25.5
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)