不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
アングルグラインダー 周速度4800m/min
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734605
品番
FA-7C-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
空気消費量(m
3
/min)
1.40
全長(mm)
264
質量(kg)
3.8(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
8
砥石寸法(Φmm)穴径
22.2
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)
98