不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアディスクグラインダー
バーチカルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59734623
品番
FV-9BH-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥224,000
強力タイプのバーチカルグライダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5900
空気消費量(m
3
/min)
2.80
全長(mm)
279
質量(kg)
5.8(砥石カバー付)
全高(mm)
222
ホース内径(Φmm)
19.0
給気口
PT1/2
砥石寸法(Φmm)外径
230
砥石寸法(mm)厚さ
8
砥石寸法(Φmm)穴径
22.2