バーチカルグラインダー カップといし用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59734632 品番FV-9BH-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,000

強力タイプのバーチカルグライダです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 空気消費量(m3/min)2.40 全長(mm)278 質量(kg)6.1(砥石カバー付) 全高(mm)204 砥石寸法(mm)(高さ)50、(底厚)16〜19 ホース内径(Φmm)19.0 給気口PT1/2 砥石寸法(Φmm)外径150 砥石寸法(Φmm)穴径22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする