アングルグラインダー ペーパー用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59734648 品番FA-150KG-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.15 全長(mm)245 質量(kg)1.8(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.2 砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ) 頭部高さ(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする