不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
注文コード
59734657
品番
FA-5C-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,600
この商品は
無負荷回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
空気消費量(m
3
/min)
0.58
仕様
ペーパー用
全長(mm)
230
質量(kg)
2.1
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT3/8
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)
85
ブラシ寸法(mm)
100×15.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59734657
FA-5C-5
41514988
FA-45-11
アングルサンダー
不二空機
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)