アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 注文コード59734675 品番FA-3CK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,500
この商品は無負荷回転数など6種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(m3/min)0.40 仕様ペーパー用 全長(mm)164 質量(kg)1.1 穴径(Φmm)15.9 外径(Φmm)100 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 砥石軸ねじサイズ3/8-24UNF(おねじタイプ) 頭部高さ(mm)79 ブラシ寸法(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする