不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の アングルグラインダー
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
注文コード
59734702
品番
FA-150KG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
この商品は
無負荷回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
空気消費量(m
3
/min)
1.15
仕様
ペーパー用
全長(mm)
245
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)
87
ブラシ寸法(mm)
125×15.8