不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734718
品番
FRD-5S-2T
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
最大トルク(N・m[kgf・m])
0.3[0.03]
チャック呼び寸法(mm)
5.0
全長(mm)
164
質量(kg)
0.6
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/8
空気消費量(m
3
/min)
0.60
軸心より側面まで(mm)
18.5
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
2
スピンドル
J.T.#D