不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
チャック呼び寸法(mm)
6.5
注文コード
59734727
品番
FRD-6S-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,700
この商品は
チャック呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
最大トルク(N・m[kgf・m])
0.6[0.06]
チャック呼び寸法(mm)
6.5
全長(mm)
203
質量(kg)
0.7
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.68
軸心より側面まで(mm)
21.0
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
3
スピンドル
J.T.#1