不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734736
品番
FRD-6S-7
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
600
最大トルク(N・m[kgf・m])
15.7[1.60]
チャック呼び寸法(mm)
13.0
全長(mm)
261
質量(kg)
1.5
タイプ
正回転のみ
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.68
軸心より側面まで(mm)
21.0
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
13
スピンドル
1/2-20UNF