商品画像
コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの ハイスドリル
コマドリルの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリルビット超ロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59734739
品番
HEXLL20-220
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
用途
法面工事(ロックフェンス・フレーム工法・モルタル吹き付け)、特殊深穴あけ、天井用アンカー打ちの下穴あけ、以上の様な穴あけ工事に最適です。
適合
ハンマードリル用
全長(mm)
2000
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
1850