小型ドリル ピストルタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59734754 品番 FRD-6PH-3
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 最大トルク(N・m[kgf・m])4.3[0.44] チャック呼び寸法(mm)6.5 全長(mm)198 質量(kg)0.89 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.59 軸心より側面まで(mm)21.0 穴あけ能力(mm) 軟鋼板5 スピンドル3/8-24UNF、J.T.#1
注意
※THはネジ式ドリルチャック仕様。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする