不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル ピストルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
チャック呼び寸法(mm)
6.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
最大トルク(N・m[kgf・m])
2.7[0.28]
注文コード
59734788
品番
FRD-6PH-2TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,300
この商品は
チャック呼び寸法・無負荷回転数・最大トルク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
最大トルク(N・m[kgf・m])
2.7[0.28]
チャック呼び寸法(mm)
6.5
全長(mm)
198
質量(kg)
0.89
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.59
軸心より側面まで(mm)
21.0
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
5
スピンドル
3/8-24UNF、J.T.#1
注意
※THはネジ式ドリルチャック仕様。