LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード59734800 品番ELTW46672NPN9
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング) その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%) 質量(kg)2.8 使用温度範囲(℃)-20〜+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)43.1(200V) 本体鋼板ポリエステル塗装(白色仕上) 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V) 光束(Lm)6270 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする