仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)
その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20〜+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)43.1(200V)
本体ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)
定格入力電圧(V)100〜242対応
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)
光束(Lm)6270
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)