※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59734818
品番
AL40-06B-23R-D
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
油排出口:ドレンコック付
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃