※商品イメージ

「BRICK」 コンパクト収納付き天然木ベンチ 幅50cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59734827 品番PR-E500BRN
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

パイン無垢材×アイアンのノスタルジックな大人のインテリア
ブリックシリーズから玄関まわりにちょうどいい、コンパクトな収納付きベンチの登場です。
幅50cm×奥行19cmのコンパクトサイズで、玄関スペースに置いても邪魔になりません。
もちろん、棚付きでスリッパや靴の収納棚としてもご活用いただけます。
スリッパ収納数:6〜8足
スリッパや靴はもちろん、鍵や印鑑などのちょっと置きに最適。
花瓶やプランタースタンドとして、エントランスを飾るスペースとしても。
※ちょっと置きに最適な奥行19cm
耐荷重 約80kg
狭い場所でも設置しやすい。
#01 幅50×奥行19cmのコンパクトサイズ
#02 コンパクトなのに、しっかり座れる
#03 使い続けるほど、雰囲気が増す天然木仕上げ
#04 空間が重くならない、 オープンラック仕様
お気に入りのグリーンや雑貨を飾っても。
疲れて帰ってきた時ちょっと座れる場所があるといいですね。

用途玄関で履き替える際に腰掛けるベンチとして以外にも、スリッパラックやシューズラックとしても。 玄関ベンチ 玄関用スツール 収納ベンチ 靴ベンチ フラワースタンド 花台 ラック 台 鉢置き 小物置き 材質パイン材・スチール 質量(kg)2.8 ブラウン 区分組立式 仕上ラッカー塗装(木部)・粉体塗装(スチール部) 組立時間2人で20分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×190×446
注意
※天然木製品 について
※天然木を使用したガーデン・インテリア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。

※デザイン・仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする