メダカ飼育ハウス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59734836 品番MBBH-2227
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【雨や風などの天候に左右されない】悪天候に左右されにくく、雨による水質悪化を防ぎ安心して飼育することができます。
【夏場は遮光カーテン・冬場は側ビニールで対策】暑い夏場は遮光カーテンを取り付け日差しを遮りハウス内が高温になるのを防ぎます。
冬場は付属の側ビニールを取り付けハウス内の温度を高くメダカの過ごしやすい適温に保ちます。飼育ハウスはオールシーズンでご使用いただけます。
【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。
【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。

用途メダカ・金魚・小魚等の飼育用ハウスとして 質量(kg)33.4 高さ(mm)2200 奥行(mm)2700 間口(mm)2200 パイプ径(Φmm)19.1 本数アーチ:5 設置方法ベース式 遮光率(%)遮光ネット:75 目合い(mm)防風網:4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,320 / 税込 ¥1,452
北海道地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
沖縄地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする