不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル ピストルタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734867
品番
FRD-8PX-2
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
最大トルク(N・m[kgf・m])
12.0[1.22]
チャック呼び寸法(mm)
10.0
全長(mm)
210
質量(kg)
1.9
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.76
軸心より側面まで(mm)
26.5
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
10
スピンドル
3/8-24UNF
注意
※THはネジ式ドリルチャック仕様。