不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル ピストルタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734876
品番
FRD-8PX-3
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
900
最大トルク(N・m[kgf・m])
20.0[2.04]
チャック呼び寸法(mm)
13.0
全長(mm)
240
質量(kg)
2.5
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.76
軸心より側面まで(mm)
25.5
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
13
スピンドル
1/2-20UNF
注意
※THはネジ式ドリルチャック仕様。