無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
最大トルク(N・m[kgf・m])22.0[2.20]
チャック能力(mm)13
チャック呼び寸法(mm)13
トラスコ品番732-4286
全長(mm)324
質量(kg)3.3
穴あけ能力(mm)12
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.63
給気口PT3/8
空気消費量(m3/min)1.20
能力(mm)(軟鋼)12、(リーマ)8
軸心より側面まで(mm)34.0
スピンドル1/2-20UNF
ホース取付口Rc3/8
排気方向側方