不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
グリップハンドル中型ドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734894
品番
FRD-16Z-1
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
最大トルク(N・m[kgf・m])
34.3[3.50]
チャック呼び寸法(mm)
16
全長(mm)
364
質量(kg)
3.7
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
空気消費量(m
3
/min)
1.20
能力(mm)
(軟鋼)16、(リーマ)13
軸心より側面まで(mm)
34.0
スピンドル
5/8-16UNF