不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
中・大型ドリル 回転自在排気カバー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59734928
品番
FRD-23R-21
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
480
最大トルク(N・m[kgf・m])
78.4[8.00]
全長(mm)
282
質量(kg)
7.3
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT1/2
空気消費量(m
3
/min)
1.20
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
22
送り可能長さ(mm)
67
ソケット
M.T.#2