中・大型ドリル 回転自在排気カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])530 注文コード59734946 品番FRD-25R-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥403,000
この商品は無負荷回転数など10種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])530 最大トルク(N・m[kgf・m])147.0[15.00] 全長(mm)353 質量(kg)14.0 ホース内径(Φmm)19.0 給気口PT1/2 空気消費量(m3/min)3.20 穴あけ能力(mm) 軟鋼板25 送り可能長さ(mm)96 ソケットM.T.#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする