不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
中・大型ドリル 回転自在排気カバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
150
注文コード
59734998
品番
FRD-50R-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥321,000
この商品は
無負荷回転数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
150
最大トルク(N・m[kgf・m])
431.0[44.00]
全長(mm)
446
質量(kg)
18.7
ホース内径(Φmm)
19.0
給気口
PT1/2
空気消費量(m
3
/min)
3.20
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
50
送り可能長さ(mm)
93
ソケット
M.T.#4