不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型コーナードリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735007
品番
FCD-6A-1
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
小型穿孔用ドリルです。
タイプ
ロール、正回転のみ
全長(mm)
223
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.56
能力(mm)
6(ジュラルミン)
軸心より側面まで(mm)
9.5
スピンドル
1/4-28UNF
頭部高さ(mm)
26.5
最大トルク(N・m[kgf・m])
2.5[0.25]