不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型コーナードリル 後方排気型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735052
品番
FCD-6X-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型穿孔用ドリルです。
全長(mm)
292
質量(kg)
1.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
ホース内径(Φmm)
9.5
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.68
能力(mm)
8(ジュラルミン)
チャック呼び寸法(mm)
8.0
軸心より側面まで(mm)
21.0
スピンドル
3/8-24UNF
頭部高さ(mm)
110.0
最大トルク(N・m[kgf・m])
8.0[0.81]