不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
中・大型コーナードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735086
品番
F-14CN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥224,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
最大トルク(N・m[kgf・m])
31.4[3.20]
全長(mm)
410
質量(kg)
4.6
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
空気消費量(m
3
/min)
1.25
軸心より側面まで(mm)
24.0
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
14
送り可能長さ(mm)
38
ソケット
M.T.#2