F-32RCR 中・大型コーナードリル 不二空機 59735138

中・大型コーナードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735138 品番F-32RCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])315 最大トルク(N・m[kgf・m])113.0[11.50] 全長(mm)538 質量(kg)10.0 ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT1/2 空気消費量(m3/min)1.50 軸心より側面まで(mm)40.0 穴あけ能力(mm) 軟鋼板32 送り可能長さ(mm)60 ソケットM.T.#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする