不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735156
品番
FCD-23R-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥373,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
430
最大トルク(N・m[kgf・m])
80.4[8.20]
全長(mm)
473
質量(kg)
7.1
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT1/2
空気消費量(m
3
/min)
1.50
軸心より側面まで(mm)
27.0
穴あけ能力(mm) 軟鋼板
22
送り可能長さ(mm)
35
ソケット
M.T.#3