不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
タッパー 後方排気型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735183
品番
FT-6BX-1(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
全長(mm)
240
質量(kg)
1.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(右)2000、(左)2000
ホース内径(Φmm)
8.0
タップ能力
(鉄)6mm、(アルミ)8mm
給気口
PT1/4
チャック呼び寸法(mm)
8.0
スピンドル
J.T.#1
空気消費量(m
3
/min)
0.56
タイプ
正逆OK