収納ボックス ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59735186 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

【カラーボックスにぴったり】カラーボックスにぴったりフィットして見た目すっきり。買い足しに便利な1個販売。

用途【組み立て簡単】本体を広げて底板を入れるだけ。2ステップで完成。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。【持ち手3か所】3か所の持ち手付きでどの面からも引き出しやすく、持ち運びやすい。ラックなどに縦向きに入れても取り出しやすい。【インナーカラーがおしゃれ】表地と中面の異なる色がアクセントになってそのまま置いても高見え。カラーボックスやオープンラックへの収納のほかに、リビングでのちょい置きやおもちゃ収納、小物入れにも。 材質ポリプロピレン・紙 ブラック 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/約380×250×245(内寸/約375×245×235)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする