不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
タッパー 後方排気型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735192
品番
FT-8PX-1
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
全長(mm)
232
質量(kg)
2.0
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(右)450、(左)450
ホース内径(Φmm)
9.5
タップ能力
(鉄)8mm、(アルミ)10mm
給気口
PT1/4
チャック呼び寸法(mm)
9.0
スピンドル
M.T.#1
空気消費量(m
3
/min)
0.50