不二空機
不二空機の はくり工具
不二空機の エアーチッパー
チッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59735235
品番
FCH-25B
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
ストローク(mm)
20.0
全長(mm)
239
質量(kg)
1.7
ホース内径(Φmm)
8.0
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.18(打撃時)
打撃数(Hz)
60
ピストン径(Φmm)
25.0