収納ボックス 横型ハーフ ふた付 ベージュ 2個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59735256 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ベージュ×ブラウン ふた付き 横ハーフサイズ 2個組 収納ケース カラーボックス収納 インナーボックス 積み重ねて使える

用途
【積み重ねできるふた付きインナーボックス】カラーボックスの棚に2個積み重ねて置ける、ふた付きのインナーボックス。
【厚紙入りで底板付き・持ち運びがしやすい】軽量だが厚紙入りで底板が付いているので、しっかりしていて持ち運びしやすい。
【前面と両サイドの3箇所に持ち手付きで便利】前面と両サイドの3箇所に持ち手付き。組み立て不要で底板を入れてすぐに使える。
【ふた付きでホコリを防いで中身が見えない】ふた付きなのでホコリが入るのを防ぐことができ、中身を隠して積み重ねて使える。
材質ポリプロピレン・紙 ベージュ 質量(g)1170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×125(ふた含む)
注意
※【バイカラーがオシャレで高見え】:外側と内側の生地の色が異なっていてオシャレ。オープンシェルフやラックにも。衣類や小物、おもちゃ、ぬいぐるみ、ゲーム機、本、新聞などの収納に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする