文庫本 収納ケース 5枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59735265 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【文庫本まとめてスッキリ】文庫本を通気性の良い不織布でまとめてスッキリ収納。ホコリなどの汚れから守る。

用途【通気性の良い不織布製】通気性が良く厚みのある不織布を使用しており、丈夫で破れにくい。不織布は通気性がよく湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。【背表紙が見える透明窓付き】透明窓から中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので収納ケースを開けなくても中身が一目で分かる。【持ち手付きで持ち運びしやすい】両サイドに持ち手がついており、本棚やクローゼットなどの収納場所から取り出しやすく、持ち運びもしやすい。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン ベージュ 質量(g)184 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×120×160 収納の目安文庫本:約10〜30冊

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする