用途【通気性の良い不織布製】通気性が良く厚みのある不織布を使用しており、丈夫で破れにくい。不織布は通気性がよく湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。【背表紙が見える透明窓付き】透明窓から中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので収納ケースを開けなくても中身が一目で分かる。【持ち手付きで持ち運びしやすい】両サイドに持ち手がついており、本棚やクローゼットなどの収納場所から取り出しやすく、持ち運びもしやすい。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
色ベージュ
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×130×190
適合サイズ新書判・B6判・小B6判・B40判サイズのコミック本やマンガ本